Förstärkare: 16 , Batterityp: Litium CR2032 - #V , Färg: Grå , Kontaktformulär: NO / NC / SPDT , HP @ 120V: NO 3/8, NC 1/2 , HP @ 240V: NC 3/4, NO 1 , Max. Tidsinställning: 6 dagar, 23 timmar, 59 minuter , Min. Tidsinställning: 1 min. , NEMA-betyg: 1 , Drifttemp.: -14 till 131 F , Driftläge: 24 timmar / 7 dag , Typ: 24 timmar, 7 dagar , Watt: 600-1000
Grasslin Electronic Timers, NO / NC / SPDT
Intermatic Grasslin elektroniska tidtagare slår automatiskt på och av lampor, maskiner, industriella processer eller andra elektriska belastningar vid specifika tider eller tidsintervall. Dessa timers är programmerbara för 24-timmars- eller 7-dagars scheman och har tre förinställda justerbara blockprogram för att välja en kombination av dagar. De är utrustade med en stor LCD-skärm med lätt att följa, menystyrd programmering. A & E-modellerna har ett hölje i plasthölje och inkluderar ett terminalskydd, dammskydd och underdel som ger enkel installation och ledningar. De finns i panel-, yt-, spol- och DIN-skenmontering och har en manuell åsidosättningsmekanism med statusindikeringsfunktion för tillfällig PÅ eller AV till nästa planerade händelse. Välj mellan ett brett utbud av Intermatic Grasslin-timers, tillgängliga i 1 och 2-poliga varianter Raptor Supplies.