Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLT4 Miniatyrlampa 1308 15.7w B6 28v - Förpackning med 10 | AB9VJD

LUMAPRO 2FLT4 miniatyrlampa 1308 15.7w B6 28v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VJD Modell: 2FLT4
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
304SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv200 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad561mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen201
Lampa Dia.0.75 "
LampformB6
lamptypMiniatyr-B
Ljus färgRensa
Lumens201
Max. Total längd1.75 "
Övergripande lampformB
Primär applikationFlygplan
Handelsnummer1308
Spänning28
Watt15.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattPris
LUMAPRO 21U612 Miniatyrlampa 1308 B6 28v | AB6JYY 21U6121670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLT4 miniatyrlampa 1308 15.7w B6 28v - paket med 10
304SEK /packa