REELCRAFT A5850 OLP-RH Fjäderretur slangrulle, 50 fot slanglängd, 300 Psi Max. Tryck | CD3XMY 448F66

REELCRAFT A5850 OLP-RH fjäderretur slangrulle, 50 fot slanglängd, 300 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CD3XMY Modell: A5850 OLP-RHKorsreferens: 448F66

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygMedium Duty
FinishPulverlackat
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Husets materialStål
SpärrLåsa
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringVägg, tak, lastbil
Classic Outlet1/2 "(F) NPT
Totala höjden17.5 "
Total längd16.5 "
Total bredd7"
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypBuna N
Vridbart materialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.79

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialLagerTullbetygSlang utanför Dia.InloppSpärrMax. TryckPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangrulle industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi8 076 kr
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangrulle industriell 1/2 tum 50 fot längd | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi7 303 kr
REELCRAFT 5650 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1SlangvindaPVCPermanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande300 psi7 251 kr
REELCRAFT 5605 OLP1 Slangupprullare Industriell 3/8 tum 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangvinda-Permanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande500 psi6 713 kr
REELCRAFT 5650 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--6 000 kr
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 688 kr
REELCRAFT 5605 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 225 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT A5850 OLP-RH fjäderretur slangrulle, 50 fot slanglängd, 300 Psi Max. Tryck
11 108 kr /enhet