Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLZ7 Miniatyrlampa 1662 S8 28v - Förpackning med 10 | AB9VLJ

LUMAPRO 2FLZ7 miniatyrlampa 1662 S8 28v - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9VLJ Modell: 2FLZ7
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
629SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa400/1000 timmar
Genomsnittligt liv400/1000 timmar
BastypDubbelkontaktindex (BAY15d)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad930 / 340mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen402/75
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Lumens402/75
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationFlygplan
Handelsnummer1662
Spänning28
Watt27/9.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U550 Miniatyrlampa 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Flygplan300 timmar300 timmar30514Enkelkontakt bajonett (BA15s)--141SEK
LUMAPRO 21U551 Miniatyrlampa 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Flygplan300 timmar300 timmar30614Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--146SEK
LUMAPRO 21U552 Miniatyrlampa 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Flygplan300 timmar300 timmar30719Enkelkontakt bajonett (BA15s)--133SEK
LUMAPRO 21U553 Miniatyrlampa 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Flygplan300 timmar300 timmar30818.8Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--131SEK
LUMAPRO 21U616 Miniatyrlampa 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Bil1000 timmar1000 timmar159117Enkelkontakt bajonett (BA15s)--144SEK
LUMAPRO 21U619 Miniatyrlampa 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Bil500 timmar500 timmar163828.6Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--155SEK
LUMAPRO 21U620 Miniatyrlampa 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Flygplan400/1000 timmar400/1000 timmar16629.5Dubbelkontaktindex (BA15d)--161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLZ7 miniatyrlampa 1662 S8 28v - paket med 10 st
629SEK /packa