Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMB4 Miniatyrlampa 1813 1w T3 1/4 14.4v - Förpackning med 10 | AB9VMA

LUMAPRO 2FMB4 miniatyrlampa 1813 1w T3 1/4 14.4v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VMA Modell: 2FMB4
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
98SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad10mA
Initiala lumen10
Lampa Dia.0.43 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.19 "
Övergripande lampformT
Primär applikationradio
Handelsnummer1813
Spänning14.4
Watt1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadInitiala lumenHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U624 Miniatyrlampa 1813 T3 1/4 14.4v | AB6JZH 21U624--18131.5127SEK
LUMAPRO 21U637 Miniatyrlampa 1892 T3 1/4 14.4v | AB6JZX 21U637--18922120SEK
LUMAPRO 2FMJ2 miniatyrlampa 1892 2w T3 1/4 14.4v - 10 -pack | AB9VPL 2FMJ2120mA9189221084SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMB4 miniatyrlampa 1813 1w T3 1/4 14.4v - paket med 10
98SEK /packa