Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMV3 Miniatyrlampa 894 37.5w T3 1/4 12.8v | AB9VTM

LUMAPRO 2FMV3 miniatyrlampa 894 37.5w T3 1/4 12.8v

Finns i lager
Artikel: AB9VTM Modell: 2FMV3
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv200 timmar
BastypRätvinkelförfokus (PGJ13)
Nuvarande ritad2930mA
Initiala lumen37
Lampa Dia.0.43 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd2.68 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer894
Spänning12.8
Watt37.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadInitiala lumenLampa Dia.Max. Total längdHandelsnummerPris
LUMAPRO 2EKV8 Miniatyrlampa 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2EKV8371900 timmarRätvinkelförfokus (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "862103SEK
LUMAPRO 2EKW1 Miniatyrlampa 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2EKW150200 timmarAxiell plast (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885118SEK
LUMAPRO 2EKW3 Miniatyrlampa 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2EKW337200 timmarAxiell plast (PG13)2930mA9431"2.68 "893111SEK
LUMAPRO 2FMU6 Miniatyrlampa 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 timmarAxiell förfokus2100mA541-2.68 "880110SEK
LUMAPRO 2FMU7 Miniatyrlampa 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG 2FMU727300 timmarRätvinkelförfokus (PGJ13)2100mA541-2.68 "881123SEK
LUMAPRO 2FMU8 Miniatyrlampa 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH 2FMU850200 timmarRätvinkelförfokus (PGJ13)3910mA12570.43 "2.68 "886139SEK
LUMAPRO 2FMU9 Miniatyrlampa 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ 2FMU927300 timmarRätvinkelförfokus (PGJ13)2110mA5410.43 "2.68 "889144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMV3 miniatyrlampa 894 37.5w T3 1/4 12.8v
137SEK /enhet