Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMU7 Miniatyrlampa 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG

LUMAPRO 2FMU7 miniatyrlampa 881 27w T3 1/4 12.8v

Finns i lager
Artikel: AB9VTG Modell: 2FMU7
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypRätvinkelförfokus (PGJ13)
Nuvarande ritad2100mA
Initiala lumen541
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd2.68 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer881
Spänning12.8
Watt27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadInitiala lumenLampa Dia.Max. Total längdHandelsnummerPris
LUMAPRO 2EKV8 Miniatyrlampa 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2EKV8371900 timmarRätvinkelförfokus (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "862103SEK
LUMAPRO 2EKW1 Miniatyrlampa 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2EKW150200 timmarAxiell plast (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885118SEK
LUMAPRO 2EKW3 Miniatyrlampa 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2EKW337200 timmarAxiell plast (PG13)2930mA9431"2.68 "893111SEK
LUMAPRO 2FMU6 Miniatyrlampa 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 timmarAxiell förfokus2100mA541-2.68 "880110SEK
LUMAPRO 2FMU8 Miniatyrlampa 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH 2FMU850200 timmarRätvinkelförfokus (PGJ13)3910mA12570.43 "2.68 "886139SEK
LUMAPRO 2FMU9 Miniatyrlampa 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ 2FMU927300 timmarRätvinkelförfokus (PGJ13)2110mA5410.43 "2.68 "889144SEK
LUMAPRO 2FMV1 Miniatyrlampa 890 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTK 2FMV127300 timmarAxiell förfokus2100mA541-2.68 "890121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMU7 miniatyrlampa 881 27w T3 1/4 12.8v
123SEK /enhet