Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMX5 Miniatyrlampa 7225 21 / 4w S8 12v - Förpackning med 10 | AB9VUH

LUMAPRO 2FMX5 miniatyrlampa 7225 21/4w S8 12v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VUH Modell: 2FMX5
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
321SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa150/1500 timmar
Genomsnittligt liv150/1500 timmar
BastypDubbelkontaktindex (BAY15d)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad1852 / 370mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen440
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgRensa
Lumens440
Max. Total längd2.1 "
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer7225
Spänning12
Watt21/4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenLjus färgförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMX8 Miniatyrlampa 7506 21w S8 12v - Förpackning med 10 | AB9VUK 2FMX87506150 timmar150 timmar21Enkelkontakt bajonett (BA15s)1750mA440Rensa10199SEK
LUMAPRO 2FMX9 Miniatyrlampa 7507 21w S8 12v - 10 -pack | AB9VUL 2FMX97507150 timmar150 timmar21Enkelkontakt bajonett (BA15s)1750mA277Bärnsten10380SEK
LUMAPRO 2FNA7 Miniatyrlampa 7506ll 25w S8 12v - Förpackning med 10 | AB9VVF 2FNA77506LL400 timmar400 timmar25Enkelkontakt bajonett (BA15s)-35White10239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMX5 miniatyrlampa 7225 21/4w S8 12v - paket med 10
321SEK /packa