Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMY3 Miniatyrlampa 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP

LUMAPRO 2FMY3 Miniatyrlampa 9006 55w T4 12.8v

Finns i lager
Artikel: AB9VUP Modell: 2FMY3
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa320 timmar
Genomsnittligt liv320 timmar
BastypRät vinkel (P22d)
Glödlampa Dia.1 / 2 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad4300mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen12,570
Lampa Dia.0.5 "
LampformT4
lamptypMiniatyr-T
Lumens12,570
Max. Total längd2.17 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer9006
Spänning12.8
Watt55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livPrimär applikationHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadPris
LUMAPRO 2EKV7 Miniatyrlampa 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 timmar200 timmarVänd signal fram eller bak79556Enkelkontakt bajonett (BA15s)3910mA150SEK
LUMAPRO 2FMY2 Miniatyrlampa 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 timmar150 timmarGenerell mening900565Rät vinkel (P20d)-109SEK
LUMAPRO 2FMY8 Miniatyrlampa 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 timmar800 timmarGenerell mening905555Rätvinkelförfokus (HB3)-139SEK
LUMAPRO 2FMY9 Miniatyrlampa 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 timmar1200 timmarGenerell mening914043Rätvinkelförfokus (HB3)-131SEK
LUMAPRO 2FNA9 Miniatyrlampa 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 timmar320 timmarGenerell mening9005XS65Axiell plast (PG13)-145SEK
LUMAPRO 2FNB1 Miniatyrlampa 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 timmar320 timmarGenerell mening9006XS55Axiell plast (PG13)-132SEK
LUMAPRO 3EHN7 Miniatyrlampa 9005ll 65w T4 12.8v | AC8WQD 3EHN73.09 "500 timmar500 timmarGenerell mening9005LL70Rätvinkelförfokus (HB3)5420mA104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMY3 Miniatyrlampa 9006 55w T4 12.8v
104SEK /enhet