Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMZ8 Miniatyrlampa 24x 1w T2 24v - Förpackning med 10 | AB9VUZ

LUMAPRO 2FMZ8 miniatyrlampa 24x 1w T2 24v - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9VUZ Modell: 2FMZ8
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
341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa4800 lb.
Genomsnittligt liv8000 timmar
BastypTel. Bild nr 2
Glödlampa Dia.5 / 16 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad35mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen600 EFC
Lampa Dia.0.29 "
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.69 "
Övergripande lampformT
Primär applikationTelefon
Handelsnummer24X
Spänning24
Watt1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenLampa Dia.förp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U505 Miniatyrlampa 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 timmar10,000 timmar2Tel. Bild nr 5---143SEK
LUMAPRO 2EKT8 Miniatyrlampa 24e2 1w T2 24v - Förpackning med 10 | AB9PQC 2ECT824E254 "5000 timmar1Tel. Bild nr 340mA-0.25 "10330SEK
LUMAPRO 2EKU1 Miniatyrlampa 24psb 2aw T2 24v - Förpackning med 10 | AB9PQD 2EKU124 PSB10,000 timmar10,000 timmar2Tel. Bild nr 570mA377100.25 "10377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMZ8 miniatyrlampa 24x 1w T2 24v - paket med 10 st
341SEK /packa