Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNJ8 Mini Led Lampa Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXP

LUMAPRO 2FNJ8 Mini LED-lampa Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v

Finns i lager
Artikel: AB9VXP Modell: 2FNJ8
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBi-Polar LED-lampa med miniatyr
Genomsnittligt liv100,000 timmar
BastypWedge
Nuvarande ritad75mA
Lampa Dia.0.4 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgWhite
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerLM1006WB
Spänning6.3
Watt0.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypArtikelLampa Dia.Ljus färgHandelsnummerSpänningWattPris
LUMAPRO 2FNH1 Mini Led-lampa Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "BärnstenLM1006MB6.30.5181SEK
LUMAPRO 2FNH2 Mini LED -lampa Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "BlåLM1006MB6.30.5284SEK
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led-lampa L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "GrönL1006MB6.30.5281SEK
LUMAPRO 2FNH4 Mini Led-lampa L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "RedL1006MB6.30.5175SEK
LUMAPRO 2FNH8 Mini Led-lampa Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "BlåLM1006MS6.30.5243SEK
LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led-lampa Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "RedLM1006MS6.30.5166SEK
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led-lampa Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "WhiteLM1006MS6.30.5284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNJ8 Mini LED-lampa Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v
243SEK /enhet