LUMAPRO Bi-Polar LED-lampa miniatyr, T3 1/4, 6.3V


Filter
Förstärkare: 0.60mA , Genomsnittlig glödlampslivslängd: 25,000 timmar , Genomsnittligt liv: 100,000 timmar , Lamphus: Glas , Nuvarande ritad: 75mA , För slutna armaturer: Nej , Hög uteffekt: Nej , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Lampform: T3 1/4 , Lamptyp: Miniatyr-T , Lumens: 3 , Max. Total längd: 1 3 / 64 " , Övergripande lampform: T , Primär applikation: Generell mening
StilModellBastypArtikelLampa Dia.Ljus färgHandelsnummerSpänningWattPris (ex moms)
A
2FNH3
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "GrönL1006MB6.30.5281 SEK
B
2FNH4
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "RedL1006MB6.30.5175 SEK
C
2FNH1
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "BärnstenLM1006MB6.30.5181 SEK
D
2FNH2
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "BlåLM1006MB6.30.5284 SEK
E
2FNJ1
Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "RedLM1006MS6.30.5166 SEK
F
2FNH8
Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "BlåLM1006MS6.30.5243 SEK
G
2FNJ2
Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "WhiteLM1006MS6.30.5284 SEK
H
26CU04
Plastkil (W2.1x9.5d)Miniatyr LED-lampa13 / 32 "WhiteL1024WB-W240.6275 SEK
I
2FNJ8
WedgeBi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "WhiteLM1006WB6.30.5243 SEK
J
2FNJ6
WedgeBi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "GrönLM1006WB6.30.5292 SEK
K
2FNJ5
WedgeBi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "BlåLM1006WB6.30.5294 SEK
L
2FNJ9
WedgeBi-Polar LED-lampa med miniatyr0.4 "Varm vitLM1006WB6.30.5294 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?