LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5 / 8 tum bredd | AH4PVZ

LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5/8 tums bredd

Artikel: AH4PVZ Modell: 35GW83
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 751 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåg Bay -fixtur
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
Ballastmängd1
FörkopplingstypElektronisk
Fixtureffekt128W
Höjd2.875 "
HusfinishVit pulverfärg
Lampmängd4
lamptypF32T8
Lampa watt32W
Längd96 15 / 32 "
Metallmätare20
MonteringSuspended
ReflektortypIcke-öppning
Föreslagen lampa Artikelnummer21GR01
Spänning120 till 277 VAC
Bredd5.625ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7645
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)248.62
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampa ingår / Lampa ingår inte: Lampa ingår inte
    • Specialfunktioner: Elektronisk förkoppling, mätkabel

Produktvarianter

ProduktModellReflektortypFixtureffektHöjdFöreslagen lampa ArtikelnummerBreddLampmängdlamptypLampa wattPris
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37 / 64 tum längd | AH4PVW 35GW80Icke-öppning128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W2 148 kr
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W 5-5 / 8 tum bredd | AH4PVY 35GW82Icke-öppning64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W1 417 kr
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5 / 8 tum bredd | AH4PWA 35GW84Bländare64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W518SEK
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21 / 32 tum bredd | AH4PWD 35GW87Icke-öppning128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W3 649 kr
RFQ
LUMAPRO 35GW89 Armatur med låg vik 17W 38-1 / 32 tum längd 2 fot bredd | AH4PWF 35GW89Icke-öppning17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F17T817W1 729 kr
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 tum Längd 2 fot Bredd | AH4PWL 35GW94Icke-öppning17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F32T817W1 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5/8 tums bredd
2 751 kr /enhet