Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 39P450 Ledlampa Mini T6 E12 Vit | AC8FFH

LUMAPRO 39P450 Ledlampa Mini T6 E12 Vit

Finns i lager
Artikel: AC8FFH Modell: 39P450
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lampa
Amps10mA
Genomsnittlig glödlampa20,000 timmar
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.53 / 64 "
GlödlampaGlas
LampteknikLED
Färg Temp.450 Nm
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Uppfyller Energy StarNej
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen8
Lampa Dia.0.83 "
LampformT6
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgWhite
Lumens8
Max. Total längd2.1 "
Övergripande lampformT
TrekantNej
Spänning120
Watt1.2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)5.49
Fartygets längd (cm)3.58
Fartygets bredd (cm)3.58
HS-kod8541402000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärg Temp.Initiala lumenLjus färgLumensSpänningWattPris
LUMAPRO 39P451 Ledlampa Mini T6 E12 Varmvit | AC8FFJ 39P45110mA500 Nm9Varm vit91201.2193SEK
LUMAPRO 39P452 Ledlampa Mini T6 E12 Vit | AC8FFK 39P45215mA450 Nm15White1512. 18189SEK
LUMAPRO 39P453 Ledlampa Mini T6 E12 Röd | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4Red424. 36117SEK
LUMAPRO 39P454 Ledlampa Mini T6 E12 Vit | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12White1224. 36189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 39P450 Ledlampa Mini T6 E12 Vit
190SEK /enhet