Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3EHK8 Miniatyrglödlampa 19.9w S8 28v - paket med 10 | AC8WPM

LUMAPRO 3EHK8 Miniatyrglödlampa 19.9w S8 28v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AC8WPM Modell: 3EHK8

Få det Maj 7, Tisdag
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa400 timmar
Genomsnittligt liv400 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad710mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen264
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Lumens264
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1204
Spänning28
Watt19.9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U550 Miniatyrlampa 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Flygplan300 timmar300 timmar30514Enkelkontakt bajonett (BA15s)--141SEK
LUMAPRO 21U551 Miniatyrlampa 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Flygplan300 timmar300 timmar30614Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--146SEK
LUMAPRO 21U552 Miniatyrlampa 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Flygplan300 timmar300 timmar30719Enkelkontakt bajonett (BA15s)--133SEK
LUMAPRO 21U553 Miniatyrlampa 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Flygplan300 timmar300 timmar30818.8Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--131SEK
LUMAPRO 21U616 Miniatyrlampa 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Bil1000 timmar1000 timmar159117Enkelkontakt bajonett (BA15s)--144SEK
LUMAPRO 21U619 Miniatyrlampa 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Bil500 timmar500 timmar163828.6Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--155SEK
LUMAPRO 21U620 Miniatyrlampa 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Flygplan400/1000 timmar400/1000 timmar16629.5Dubbelkontaktindex (BA15d)--161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3EHK8 Miniatyrglödlampa 19.9w S8 28v - paket med 10
330SEK /packa