Montering: F3 , Kullager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Hölje: TEFC , Rammaterial: Valsat stål , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Längd mindre skaft: 9.625 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Typskylt RPM: 3490 , NEMA Design: A , Nominell effektivitet: 80% , Antal hastigheter: 1 , Orientering: Horisontell , Total längd: 11 11 / 16 " , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-grupp: 3001-3600 , RPM-intervall: 3001-3600 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2 1 / 16 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years