Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 49XX78 LED-strålkastare, plast, maximal lumeneffekt 200, gul | CD3PZC

LUMAPRO 49XX78 LED-strålkastare, plast, maximal lumeneffekt 200, gul

Finns i lager
Artikel: CD3PZC Modell: 49XX78
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid2.5/4 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 98m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.1.87 "
Body MaterialPlast
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypSpot
FicklampaIndustri
lamptypLED
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens200
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång200
MonteringstypRem
Antal batterier3
Högsta strålintensitet2400cd
Körtid vid hög inställning2.5 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass I, II, III
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier0.38 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Produktvarianter

ProduktModellSläpp betygBatterier ingårBatteriets bränningstidFicklampa stråltypLjusutgångslägenLumensLumens intervallMaximal lumenutgångPris
LUMAPRO 49XX93 Ledstrålkastare. 120 lumen, svart, plast | AX3MXE 49XX93Ner till 2.0mNej9.3 timmarÖversvämning, platsRött ljus, strobe120/15100 till 249120613SEK
RFQ
LUMAPRO 49XX90 Led Pannlampa. 280 Lumens uteffekt, svart, plast | AX3NBB 49XX90Ner till 2.0mNej5.5 timmarÖversvämning, platsRött ljus, strobe280250 till 449280746SEK
RFQ
LUMAPRO 49XX85 LED-strålkastare, plast, 50 000 tim. Lamplivslängd, maximal lumeneffekt 200, svart | CD2HLQ 49XX85Ner till 2.0mJa3.5/30 timmarDubbel, översvämning, fläckHög / Medium / Låg200/90/20100 till 249200555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 49XX78 LED-strålkastare, plast, maximal lumeneffekt 200, gul
861SEK /enhet