Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZY7 glödlampa S6 10w | AD9JBP

LUMAPRO 4RZY7 glödlampa S6 10w

Finns i lager
Artikel: AD9JBP Modell: 4RZY7
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa59 "
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen66
Lampbeteckning10S6
Lampa Dia.3 / 4 "
Lampans ytaRensa
LampformS6
lamptypMiniatyr-S
Lumens66
Max. Total längd1.875 "
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning230
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypInitiala lumenLampbeteckningLumensPris
LUMAPRO 4RZT4 glödlampa S6 6w | AD9HZM 4RZT43259 "1500 timmar6Kandelaberskruv (E12)506S6 / BB5055SEK
LUMAPRO 4RZU2 Glödlampa S6 6w | AD9HZV 4RZU27559 "1500 timmar6Dubbelkontakt bajonett (BA15d)456S6DC4557SEK
LUMAPRO 4RZU6 Glödlampa S6 6w | AD9HZZ 4RZU613059 "1500 timmar6Kandelaberskruv (E12)416S64127SEK
LUMAPRO 4RZW2 Glödlampa S6 3w | AD9JAP 4RZW213038.625 "3000 timmar3Kandelaberskruv (E12)113S6 / 51157SEK
LUMAPRO 4RZW3 Glödlampa S6 6w | AD9JAQ 4RZW314559 "1500 timmar6Kandelaberskruv (E12)416S64126SEK
LUMAPRO 4RZW4 Glödlampa S6 6w | AD9JAR 4RZW415559 "1500 timmar6Kandelaberskruv (E12)416S64143SEK
LUMAPRO 4RZW5 Glödlampa S6 6w | AD9JAT 4RZW512059 "1500 timmar6Dubbelkontakt bajonett (BA15d)416S6DC4127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZY7 glödlampa S6 10w
28SEK /enhet