HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsande flänsade inlopp, 3 -polig, 125 / 250V


Filter
Kvalitet: Industri , HP: 2 , Isolering: Isolerad kropp , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush Mount , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Typ: Icke-höljd , Trådtyp: Standard
StilModellMaterialAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
HBL3325C
Nylon20WhiteIcke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC740 SEK
B
HBL3334C
Nylon30WhiteIcke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 244 SEK
C
HBL4586
Rostfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V720 SEK

Låsande flänsade inlopp, 3 -polig, 125 / 250V

Hubbell Wiring Device-Kellems låsande flänsade inlopp är idealiska för säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig koppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa 3 -poliga, låsande flänsade inlopp har termoplastiskt nylonhölje med polykarbonatterminalhållare för att ge slagmotstånd och hållbarhet. Vald 2-poliga låsflänsade inlopp? har värmetålig härdplastkonstruktion med hölje av rostfritt stål och fungerar med en spänning på 250V och en strömstyrka på 15A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?