Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4TAA7 Halogenlampa T3 1000w | AD9JWX

LUMAPRO 4TAA7 halogenlampa T3 1000w

Finns i lager
Artikel: AD9JWX Modell: 4TAA7

Få det Maj 7, Tisdag
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogen lampa
Genomsnittlig glödlampa59 "
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypInfälld enstaka kontakt (R7s)
Glödlampa Dia.3 / 8 "
GlödlampaGlas
LampteknikHalogen
Färg Temp.2900K
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen21,000
Lampbeteckning1000T3Q / 240
Lampa Dia.3 / 8 "
Lampans ytaRensa
LampformT3
lamptypDubbelavslutad
Lumens21,000
Max. Total längd7.437 "
Övergripande lampformT
KraftkällaDirekt trådbunden
Primär applikationGenerell mening
Grov serviceJa
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning240
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8539214080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4TAA7 halogenlampa T3 1000w
426SEK /enhet