Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4VCX1 Miniatyrlampa C244-1 T6 12v | AD9VJN

LUMAPRO 4VCX1 Miniatyrlampa C244-1 T6 12v

Finns i lager
Artikel: AD9VJN Modell: 4VCX1
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen25
LampformT6
lamptypMiniatyr-T
Lumens25
Max. Total längd1.77 "
Övergripande lampformT
Primär applikationBeacons
HandelsnummerC244-1
Spänning12
Watt7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypInitiala lumenLumensMax. Total längdförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMX3 Miniatyrlampa 5007 5w T6 12v - Förpackning med 10 | AB9VUF 2FMX35007200 timmar200 timmar5Enkelkontakt bajonett (BA15s)50501.47 "10129SEK
LUMAPRO 4VCX6 Miniatyrlampa C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 timmar1000 timmar10Dubbelkontakt bajonett (BA15d)65651.73 "171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4VCX1 Miniatyrlampa C244-1 T6 12v
71SEK /enhet