Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUTRON AYCL-253P-LA Belysning Dimmer Toggle Light Almond | AH7MEW 36WG95

LUTRON AYCL-253P-LA Lighting Dimmer Toggle Light Mandel

Finns i lager
Artikel: AH7MEW Modell: AYCL-253P-LAKorsreferens: 36WG95
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
671SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusdämpare
FärgLätt mandel
lamptypCFL, LED, Halogen, Glödlampa
Max. Kapacitet250W (CFL / LED), 600W (glödlampa / halogen)
StilVäxla
Byt typ1-polig, 3-vägs
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Wall Box Storlek: Single Gang
    • Väggplatta: Ingår inte
    • Specialfunktioner: På / av-vippströmbrytare med en fångstdämpare med linjär bild, Funktioner HED (TM) -teknik som dämpar kretsar Designad för kompatibilitet med mest effektiva glödlampor, endast för inomhusbruk

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
LUTRON AYCL-253P-WH Belysning Dimmer Toggle White | AH7MET 36WG92 AYCL-253P-WHWhite671SEK
LUTRON AYCL-253P-AL Belysning Dimmer Toggle Almond | AH7MEU 36WG93 AYCL-253P-ALMandel671SEK
LUTRON AYCL-253P-IV Belysning Dimmer Toggle Ivory | AH7MEV 36WG94 AYCL-253P-IVElfenben671SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUTRON AYCL-253P-LA Lighting Dimmer Toggle Light Mandel
671SEK /enhet