Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUTRON DVSTV-WH Lighting Dimmer Control 120 till 277V Vit | AH7MGD 36WH29

LUTRON DVSTV-WH Lighting Dimmer Control 120 till 277V Vit

Finns i lager
Artikel: AH7MGD Modell: DVSTV-WHKorsreferens: 36WH29

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusdämpare
FärgWhite
Kontroll metod8A omkoppling med 0-10V kontroll
lamptypElektroniska förkopplingsdon, LED-drivrutiner
Max. Kapacitet8A lastväxling med endast 50mA 0-10V diskbänk
Stildekorera
Byt typ1-polig, 3-vägs
Spänning120 till 277V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1225
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Wall Box Storlek: Single Gang
    • Väggplatta: Ingår inte
    • Specialfunktioner: 0-10V kontrolllänk kontrollerar fixturer från tredje part, enkelpolig eller 3-vägs ledningar, stor paddelströmbrytare med Captive Linear-Slide Control, Decora Style

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelMax. KapacitetStilPris
LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120 till 277V Mandel | AH7MFX 36WH23 DVSTV-ALMandelLjusdämpare8A lastväxling med endast 50mA 0-10V diskbänkdekorera1 411 kr
LUTRON DVSTV-BL Ljusdimmerreglering 120 till 277V Svart | AH7MFY 36WH24 DVSTV-BLSvartLjusdämpare8A lastomkoppling eller 50mA 0-10V sink begränsadPaddel1 413 kr
LUTRON DVSTV-BR Lighting Dimmer Control 120 till 277V Brw | AH7MFZ 36WH25 DVSTV-BRBrunLjusdämpare8A lastomkoppling eller 50mA 0-10V sink begränsadPaddel1 273 kr
LUTRON DVSTV-GR Lighting Dimmer Control 120 till 277V Grå | AH7MGA 36WH26 DVSTV-GRGråLjusdämpare8A lastomkoppling eller 50mA 0-10V sink begränsadPaddel1 486 kr
LUTRON DVSTV-IV Lighting Dimmer Control 120 till277V Ivory | AH7MGB 36WH27 DVSTV-IVElfenbenLjusdämpare8A lastväxling med endast 50mA 0-10V diskbänkdekorera1 324 kr
LUTRON DVSTV-LA Lighting Dimmer Control Light Mandel | AH7MGC 36WH28 DVSTV-LALätt mandelLjusdämpare8A lastomkoppling eller 50mA 0-10V sink begränsadPaddel1 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUTRON DVSTV-WH Lighting Dimmer Control 120 till 277V Vit
1 453 kr /enhet