HAYWARD QVC-serie PVC inline kulventil, uttag x uttag


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Uttag x Uttag , Handtagsmaterial: ABS , Typ av handtag: Tee , Max. Tryck: 150 psi WOG , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: Santopren , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 35 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRörstorlekHamnPris (ex moms)
A
QVC1010SSEG
1"full67 SEK
B
QVC1010SSEW
1"full66 SEK
B
QVC1015SSEW
1.5 "Standard117 SEK
A
QVC1015SSEG
1.5 "full115 SEK
B
QVC1012SSEW
1.25 "full91 SEK
A
QVC1012SSEG
1.25 "full90 SEK
A
QVC1005SSEG
1 / 2 "full27 SEK
B
QVC1005SSEW
1 / 2 "full25 SEK
B
QVC1020SSEW
2"full187 SEK
A
QVC1020SSEG
2"full176 SEK
A
QVC1007SSEG
3 / 4 "full40 SEK
B
QVC1007SSEW
3 / 4 "full40 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?