LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb. Load Capacity PE Gray | AF3NRW 8A306

LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb. Lastkapacitet PE Grå

Finns i lager
Artikel: AF3NRW Modell: WT34EKorsreferens: 8A306

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Justerbara steg8 "till 16-1 / 2"
Kapacitet per hylla67 lb.
Caster Dia.4"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek4"
Caster Typ(4) Vrid, (2) med broms
Avstånd mellan mellan- och bottenhylla16.5 "
Avstånd mellan hyllorTopp till mitten 8, mitten till botten 16 1/2
Avstånd mellan topp- och mellanhylla8"
HandleGjuten i topphyllan
Handtag ingårJa
Benfärgkitt
BenmaterialPE med hög densitet
Läpphöjd1 / 4 "
Lastkapacitet200 lb.
Antal hyllor3
Totala höjden34 "
Total längd18 "
Total bredd24 "
HyllfärgGrå
Hylllängd18 "
HyllmaterialPE med hög densitet
Hyllstillipped
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9403704020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenfärgJusterbara stegKapacitet per hyllaBenmaterialLäpphöjdLastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenPris
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 Hyllor Svart | AA6FPN 13W538 WT34SSvart-67 lb.Termoplastiskt harts1 / 4 "300 lb.334 "2 036 kr
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Harts 3 Hyllor Lila | AA6FPP 13W539 WT34Skitt-67 lb.Termoplastiskt harts1 / 4 "300 lb.334 "2 916 kr
LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb Cap Resin 2 Shelves 34 "Shelf Dist Purple | AA6FPV 13W552 WT34ESvart8 "till 16-1 / 2"67 lb.Termoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.334 "3 576 kr
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 Hyllor Topaz | AA6FPY 13W562 WT34kitt-67 lb.Termoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.334 "3 825 kr
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 Hyllor Svart | AA6FPZ 13W563 WT34kitt-67 lb.Termoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.334 "2 138 kr
LUXOR WT34 Verktygsvagn 200 lb. Kapacitet Harts 3 hyllor röd | AA6FQB 13W565 WT34kitt-67 lb.Termoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.334 "2 815 kr
LUXOR STC11 Utility Cart 300 lb. Kapacitet PE 2 hyllor röd | AA6FQY 13W630 STC11Red-150 lb.polyeten2.75 "300 lb.237.5 "2 824 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb. Lastkapacitet PE Grå
3 377 kr /enhet