Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LYNDEX-NIKKEN NT10-036(S) Tapphylsa #2 9/16 tum Tappstorlek CLNT | AH8FML 38RA93

LYNDEX-NIKKEN NT10-036(S) Tapphylsa #2 9/16 tum Tappstorlek CLNT

Finns i lager
Artikel: AH8FML Modell: NT10-036 (S)Korsreferens: 38RA93

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på spännhylsa
Collet-serien#2
Storlek0.429 "x 0.322"
Tryck på Storlek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienStorlekTryck på StorlekPris
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Tapphylsa #1 #0-6 Tappstorlek CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6762SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-008 (S) Knackande spännhylsa # 1 # 8 Knackstorlek CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Tapphylsa #1 #10 Tappstorlek CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Tapphylsa #1 #12 Tappstorlek CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12785SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) Tapphylsa #1 1/4 tum Tappstorlek CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) Tapphylsa #1 5/16 tum Tappstorlek CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-024(S) Tapphylsa #1 3/8 tum Tappstorlek CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024(S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYNDEX-NIKKEN NT10-036(S) Tapphylsa #2 9/16 tum Tappstorlek CLNT
1 216 kr /enhet