DAYTON Hastighetsreglage


Daytons hastighetskontroller styr hastigheterna för fläktar och fläktar. Dessa roterande hastighetskontroller kan hantera flera typer av utrustning samtidigt tills amperevärdet överstiger. De installeras i industrier där regelbunden ventilation krävs.

Filter
StilModellBreddDjupPassarHöjdMax. FörstärkareMax. WattalTypSpänningPris (ex moms)
A
35YV92
-2.75-3.750.5/0.25502 hastighet115/2306 983 SEK
B
35YV94
-1Kopplingsdosa för enstaka gäng4.250.5/0.2550 oss115/23010 645 SEK
C
43Y140
2.75 "2"Kopplingsdosa för enstaka gäng4.5 "0.5/0.2550Fjärrkontroll115/2305 817 SEK
D
1AGV3
2.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Slide, 3 Position w / Off-86 SEK
E
48C172
2.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Roterande, justerbar115759 SEK
F
5NRA4
3"2"-5"5540Vrid med framåt / bakåt120980 SEK
G
48C173
4.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterande, justerbar1151 169 SEK

Hastighetsreglage

Dayton justerbara hastighetskontroller används för att hantera takten på kommersiella och industriella Dayton takfläktar. Dessa varvtalsreglage har en på / av -ratt för att ge exakt plattjustering med riktningsindikering. De är UL-listade för säker drift och inkluderar monteringsskruvar och trådmuttrar för enkel installation. Välj från ett brett utbud av dessa hastighetskontroller, tillgängliga i 6 & 10 ampere nuvarande betyg.

Funktioner

  • Dayton hastighetskontroller kommer med monteringsskruvar och trådmuttrar för snabb installation och kan enkelt passa i en enda gängbox.
  • Dessa enheter har en solid state-teknik som ändrar effektnivån i fläktmotorn för att styra hastigheten på fläktar eller fläktar.
  • De har en manuell trimjustering med låg hastighet som gör att fläktarna kan uppnå lägsta hastighet med tillräckligt vridmoment utan att stanna.
  • Dessa hastighetskontrollenheter tillåter justeringar mellan 50 % och 100 % luftprestanda.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är spänningen för dessa enheter?

Dayton hastighetskontroller har en spänning på 115V.

Vad är användningen av en gängbox i hastighetskontrollenheter?

Dayton hastighetskontroller är utrustade med en gängbox för att hålla elektriska komponenter säkert.

Vad är maxeffekten för dessa hastighetskontrollenheter?

Dayton erbjuder hastighetskontrollenheter i 700 och 1200W klassificeringar.

Vilken är den maximala ström som dessa enheter tål?

Dayton erbjuder hastighetskontrollenheter i 6 och 10A-varianter för luftflödesjusteringar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?