Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LYNDEX-NIKKEN SE1-6.0X4.5 Tapphylsa # 1 M6 Kranstorlek 6 x 4.50 tum | AH8FPJ 38RC80

LYNDEX-NIKKEN SE1-6.0X4.5 Tapphylsa #1 M6 Tappstorlek 6 x 4.50 tum

Finns i lager
Artikel: AH8FPJ Modell: SE1-6.0X4.5Korsreferens: 38RC80
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
773SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på spännhylsa
Collet-serien#1
Storlek6 4.5 mm x mm
Tryck på StorlekM6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienStorlekTryck på StorlekPris
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Tapphylsa #1 #0-6 Tappstorlek CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6762SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-008 (S) Knackande spännhylsa # 1 # 8 Knackstorlek CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Tapphylsa #1 #10 Tappstorlek CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Tapphylsa #1 #12 Tappstorlek CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12785SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) Tapphylsa #1 1/4 tum Tappstorlek CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) Tapphylsa #1 5/16 tum Tappstorlek CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "773SEK
LYNDEX-NIKKEN NT05-024(S) Tapphylsa #1 3/8 tum Tappstorlek CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024(S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE1-6.0X4.5 Tapphylsa #1 M6 Tappstorlek 6 x 4.50 tum
773SEK /enhet