Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LYNDEX-NIKKEN TPT05-008S Momentreglagehylsa # 1 0.313 x 0.234 tum | AH8FXL 38RH09

LYNDEX-NIKKEN TPT05-008S Vridmomentkontrollkranhylsa #1 0.313 x 0.234 tum

Finns i lager
Artikel: AH8FXL Modell: TPT05-008SKorsreferens: 38RH09
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
1 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentreglage Spännhylsa
Collet-serien#1
Storlek0.313 "x 0.234"
Tryck på Storlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1542
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienStorlekTryck på StorlekPris
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Momentreglagehylsa # 1 10 x 8 tum | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM101 610 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Torque Control Kranhylsa #1 10.50 x 8 tum | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M151 686 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Torque Control Kranhylsa #1 11x9 tum | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM141 968 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Momentreglagehylsa nr 1 2.80 x 2.10 tum | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M41 924 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Torque Control Kranhylsa #1 3.15 x 2.50 tum | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M32 193 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Torque Control Kranhylsa #1 4 x 3.15 tum | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M42 193 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Torque Control Kranhylsa #1 4 x 3.20 tum | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM32 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYNDEX-NIKKEN TPT05-008S Vridmomentkontrollkranhylsa #1 0.313 x 0.234 tum
1 602 kr /enhet