Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE XL50-S301CK Tactical Handheld Light LED Black | AH6ZTK 36MU51

MAGLITE XL50-S301CK Tactical Handheld Light LED Svart

Finns i lager
Artikel: AH6ZTK Modell: XL50-S301CKKorsreferens: 36MU51
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
1 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid6.8 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 224m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
FicklampaTaktiska
lamptypLED
Längd4.8 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens200
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång200
Antal batterier3
Högsta strålintensitet12,533cd
Körtid vid hög inställning6.8 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier3.68 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Laddningsbart: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLjusstyrkaBatterier ingårBatteriets bränningstidDiameterSläpp betygFicklampaFokusslag~~POS=TRUNCPris
MAGLITE SP2P01HK Ficklampa Led Svart 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ja2.5 timmar1"-IndustriFastInte specificerad808SEK
MAGLITE SP + P01HK Ficklampa Led Svart 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ja2.5/25 timmar1"-IndustriFastInte specificerad919SEK
MAGLITE XL200-S3016K Ficklampa Led Svart 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Ja2.5/218 timmar1"1mIndustriJusterbarInte specificerad1 236 kr
MAGLITE SP2P09HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m763SEK
MAGLITE SP2P10HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m804SEK
MAGLITE SP2P11HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m798SEK
MAGLITE SJ3A016 Ficklampa Led Svart 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ja1.5 timmar1 / 2 "-IndustriFastInte specificerad494SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE XL50-S301CK Tactical Handheld Light LED Svart
1 056 kr /enhet