QuickFocus-teknik
Märkets taktiska ficklampor har QuickFocus-teknik som justerar ljuset från fläck till översvämningstyp genom att vrida på ficklampans huvud. Denna teknik säkerställer mångsidighet i en rad inomhus- och utomhusapplikationer.
Maglite, med sitt huvudkontor i Ontario, Kalifornien, USA, har tillverkat belysningsinstrument för fiske, polis och säkerhet, jakt, försvar, camping och säkerhetsindustrin sedan 1955. Läs mer
Varumärkets katalog omfattar Maglite ficklampor, LED ficklampor, uppladdningsbara system, glödlampor och specialfickor, säkerhetsprodukter och Maglite tillbehör. Maglite taktiska ficklampor är idealiska för användning av officerare och militära enheter. Dessa ficklampor har elektroniska omkopplare i flera lägen för snabb åtkomst till flera kontrollfunktioner. De har en eldriven laddningsvagga för permanent förvaring och skyddar ficklamporna i tuffa miljöer. Dessa ficklampor har en snabbknapp för att slå PÅ/AV strömmen. Dessa taktiska ficklampor har en kompakt design och kan bältesmonteras för användarens bekvämlighet.
Maglite artikelnummer korsrefererar ofta till olika Fenix belysning Produkter. Så om du letar efter en Maglite-fackla som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa ficklampor är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa ficklampor ger starkt ljus (upp till 611 lumen) för applikationer utomhus. De har aktivitetsbaserade funktionsuppsättningar för att välja ljuseffekt beroende på förhållandena.
Dessa ficklampor är robusta och kompakta i design för applikationer inom försvars- och säkerhetssektorerna. De har flera ljusblinkande mönster (strobe, momentan PÅ/AV, hög & låg) för mångsidighet.
Märkets taktiska ficklampor har QuickFocus-teknik som justerar ljuset från fläck till översvämningstyp genom att vrida på ficklampans huvud. Denna teknik säkerställer mångsidighet i en rad inomhus- och utomhusapplikationer.
Ja, användare kan ta bort batterierna, glasskyddet och den smälta glödlampan. En ersättnings Maglite glödlampa kan monteras i kragen på ficklampan.
Ja, Maglite MAG-TAC ficklampor stöder uppladdningsbara batterier (litium CR123). Alla andra Maglite ficklampor drivs med AA, C eller D, AAA cellbatterier.