Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGNA-LOK MGL100-B6-6-PKT Blindnit, 0.191 till 0.201 tums hål, 25PK | CG8XZK 6NCT5

HUCKLOK MGL100-B6-6-PKT Blindnit, 0.191 till 0.201 tums hål, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8XZK Modell: MGL100-B6-6-PKTKorsreferens: 6NCT5

Få det Maj 8, Onsdag
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
172SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Grip Range0.125 "till 0.331"
Huvud Dia.. 345 "
Huvudhöjd0.762 "
Head Styleförsänkt
Hålstorlek.191-.201 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)600 kg
StilStrukturell blindnit
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUCKLOK MGL100-B6-6-PKT Blindnit, 0.191 till 0.201 tums hål, 25PK
172SEK /packa