Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAHR-FEDERAL INC. 4305960 Dial Test Indicator 0-0.030 In | AE6FDX 5RHE7

MAHR 4305960 Dial Test Indicator 0-0.030 In

Finns i lager
Artikel: AE6FDX Modell: 4305960Korsreferens: 5RHE7
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
2 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattestindikator
Bearing Typejeweled
Kontaktpunkt Dia.0.080 "
Kontaktpunktlängd1 / 2 "
KontaktpunktstilHårdmetallboll
Dial FärgGrön
Ring läsning0-15-0
Dialstorlek1"
graderingar0.001 "
IndikatorstilSvängbart huvud
Mätområde0 till 0.03 "
Räckvidd per revolution0.0300 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekgraderingarMätområdePris
MAHR-FEDERAL INC. 4305950 Dial Test Indicator +/- 0.015 In | AE6FDY 5RHE8 43059501"0.0005 "0 till 0.03 "2 594 kr
MAHR-FEDERAL INC. 4307950 Dial Test Indicator 0-0.030 In | AE6FDZ 5RHE9 43079501.5 "0.0005 "0 till 0.03 "2 962 kr
MAHR-FEDERAL INC. 4306950 Indikator för uppringningstest x Lång 0-0.020 In | AE6FEA 5RHF0 43069501"0.0005 "0 till 0.02 "3 040 kr
MAHR-FEDERAL INC. 4306960 Dial Test Indicator x Long 0-0.020 In | AE6FEB 5RHF1 43069601.5 "0.0005 "0 till 0.02 "3 472 kr
MAHR-FEDERAL INC. 4303950 Dial Test Indicator Hz +/- 0.015 In | AE6FEF 5RHF5 43039501"0.0005 "0 till 0.03 "2 572 kr
MAHR-FEDERAL INC. 4302950 Dial Test Indicator Vertikal 0-0.030 In | AE6FEG 5RHF6 43029501"0.0005 "0 till 0.03 "3 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAHR 4305960 Dial Test Indicator 0-0.030 In
2 472 kr /enhet