HUVUDFILTER INC. MF0006033 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QMQ

MAIN FILTER INC. MF0006033 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 6.18 tums höjd

Artikel: CF6QMQ Modell: MF0006033
299SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.752 "
Kapacitet5.41
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg20
filter~~POS=TRUNC135 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.18
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004446 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tum262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004449 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tum299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005080 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 5.86 tums höjd | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---373SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006029 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tum262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006041 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 kvm Tum310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006073 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 kvm Tum396SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006377 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6QVN MF00063774.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 kvm Tum342SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0006033 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 6.18 tums höjd
299SEK /enhet