HUVUDFILTER INC. MF0037990 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 8.03 tums höjd | CF6UTQ

MAIN FILTER INC. MF0037990 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.03 tums höjd

Artikel: CF6UTQ Modell: MF0037990
1 231 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.1 "
Botten OD2.17 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC128 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.03 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.1 "
Topp OD2.17 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellPackningsmaterialBotten -IDBotten ODHöjdTätningstypTopp -IDTopp ODDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0033141 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 7.28 tums höjd | CF6TVF MF0033141bra1.81 "4.33 "7.28 "bra1.81 "4.33 "-821SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034022 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 3.27 tums höjd | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145843SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034029 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.06 tums höjd | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145425SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034032 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 6.22 tums höjd | CF6TVR MF0034032bra-3.15 "6.22 "bra1.14 "3.15 "-890SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034033 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 1.61 tums höjd | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-273SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034052 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 5.91 tums höjd | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-558SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066280 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 9.84 tums höjd | CF7CMX WT1123 MF0066280-2.01 "2.95 "9.84 "-2.01 "2.95 "-913SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0037990 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.03 tums höjd
1 231 kr /enhet