Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON W216929 Flaska bred mun - förpackning om 24 | AF3UPE 8DDU5

WHEATON W216929 Flaska bred mun - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AF3UPE Modell: W216929Korsreferens: 8DDU5
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
1 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet125mL
StängningsfärgWhite
StängningsmaterialPolypropylen / PVC
Diameter52mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd84mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek48-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7010905045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFinishKroppsfärgBody MaterialExamensintervallAvdelningar för examenHöjdMunPris
WHEATON W216932 Bred mun i flaska - Förpackning med 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Flaska-RensaGlasInte specificerad-213mmbrett1 272 kr
WHEATON W216966 Flaska Graduerad Valumetrisk 30ml - Förpackning med 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Flaska33mm / 400RensaGlas10 till 25 ml5ml68mmbrett1 992 kr
WHEATON W216967 Flaskgraderad förpackning med 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Flaska38mm / 400RensaGlas10 till 50 ml5ml83mmbrett1 332 kr
WHEATON W216968 flaska graderad - 24-pack | AF3UMY 8DD86 W216968Flaska48mm / 400RensaGlas10 till 110 ml5ml102mmbrett1 374 kr
WHEATON W216969 Flaska graderad - 24-pack | AF3UMZ 8DD87 W216969Flaska58mm / 400RensaGlas10 till 230 ml10mL127mmbrett1 691 kr
WHEATON W216807 Flaska Smal munflaska 60 ml - Förpackning med 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Flaska-RensaGlasInte specificerad-94mmSmal882SEK
WHEATON W216946 Bred mun i flaska - 24-pack | AF3UNB 8DD92 W216946Flaska-BärnstenGlasInte specificerad-75mmbrett1 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON W216929 Flaska bred mun - förpackning om 24
1 667 kr /enhet