MAIN FILTER INC. MF0059505 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF6XNV D651G01A

MAIN FILTER INC. MF0059505 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height

Artikel: CF6XNV Modell: MF0059505Cross Ref: D651G01A '
824SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.654 "
Botten OD3.898 "
Kapacitet153.11
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC2069 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd18.5 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron1
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTREC D651G01A

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0058197 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058383 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058385 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.48 tums höjd | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----766SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058427 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----392SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058429 Hydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 8.26 tums höjd | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----983SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058469 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058541 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 12.95 tums höjd | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tum460SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059505 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height
824SEK /enhet