MAIN FILTER INC. MF0059891 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 4.09 Inch Height | CF6YBC D810T60A

MAIN FILTER INC. MF0059891 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Tätning, 4.09 tums höjd

Artikel: CF6YBC Modell: MF0059891Korsreferens: D810T60A'
369SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.79 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC43 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd4.09 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.81 "
Topp OD1.79 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC D810T60A

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTråd storlekTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058375 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058417 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI386SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058419 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.48 tums höjd | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI1 147 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058459 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--533SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058461 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 8.26 tums höjd | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI1 081 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058499 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI451SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058535 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--630SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059891 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Tätning, 4.09 tums höjd
369SEK /enhet