HUVUDFILTER INC. MF0062331 Hydraulikfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 6.85 tums höjd | CF7AFC R142G10B

MAIN FILTER INC. MF0062331 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.85 Inch Height

Artikel: CF7AFC Modell: MF0062331Korsreferens: R142G10B'
615SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.898 "
Kapacitet39.51
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC404 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.85 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.595 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC R142G10B

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0062257 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACU R110C10B MF006225761 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "10217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062259 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACV R110C25B MF006225961 kvm Tum-2.047 "Ut-och-in-Viton2.83 "25217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062261 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3314SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062262 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-314SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062263 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACY R110G10B MF006226349 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "10270SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062264 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 kvm Tum-2.047 "Ut-och-in-Viton2.83 "10310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062266 Hydraulikfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ADA R110G25BP MF006226649 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "25310SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0062331 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.85 Inch Height
615SEK /enhet