WESCO Tunga saxlyftbord


Filter
Färg: Gul , Totala höjden: 39.5 " , Total bredd: 20 " , Plattformsbredd: 20 " , Drivs av: Fotdriven pump , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotal längdPlattform LängdPris (ex moms)
A
272970
35.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "15 266 SEK
A
272973
39 "15 "2200 lb.50 "40 "17 627 SEK

Tunga saxlyftbord

Wesco saxlyftbord är utformade för att förflytta tunga föremål säkert, med en maximal belastning på 2200 lb, utan risk för belastning eller skada. Dessa lyftbord har ett fast handtag och en fotmanövrerad pump med ett enkelt handtag som lossar spaken för att enkelt lyfta och sänka lasten. De är vidare utrustade med gjutna polyuretanhjul, med låsbara svängbara hjul, för förbättrad manövrerbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa saxlyftbord från Wesco, tillgängliga i totala längder på 49 - 50 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?