HUVUDFILTER INC. MF0066269 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Bunatätning, 20.16 tums höjd | CF7CMR WT1055

MAIN FILTER INC. MF0066269 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 20.16 tums höjd

Artikel: CF7CMR Modell: MF0066269Korsreferens: WT1055'
5 708 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.7 "
Botten OD5.59 "
Dölj tryck870
Kracktryck870 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC1652 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd20.16 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.7 "
Topp OD5.59 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC WT1055

Produktvarianter

ProduktModellmikronBotten -IDBotten ODTätningstypTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0034054 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Buna tätning, 20.16 tums höjd | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "bra3.7 "5.59 "-870 PSI5 708 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0193226 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--650SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0193261 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0193262 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--2 161 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0355751 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Bunatätning, 20.16 tums höjd | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "bra3.7 "5.59 "870870 PSI5 708 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0355753 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 20.16 tums höjd | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "bra3.7 "5.59 "870870 PSI5 708 kr
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0359765 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CF8NAZ MF035976525-2.36 "Viton1.28 "2.36 "-304 PSI1 400 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066269 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 20.16 tums höjd
5 708 kr /enhet