LEESON Agricultural Duty Crop Torkmotorer, enfas, droppsäker luft över, styv bas


Leeson torkmotorer är lämpliga för ventilations-/avgassystem på gården eller i jordbruket och andra kommersiella tillämpningar. Dessa enheter erbjuder valsade stålramar med epoxiemaljfinish för överlägsen korrosionsbeständighet.

Filter
Montering: 180-007 , Design: L , Hölje: DP , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Termiskt motorskydd: 9700K66 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 1 , Skydd: AUTOMATISK , Rotation: SELEKTIV CCW , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 1 / 8 "
StilModellEffektfaktorDutyRamRPMTypSpänningFulllastförstärkareHPPris (ex moms)
A
140640.00
82 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1518 571 SEK
B
131847.00
82.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-711 961 SEK
C
131848.00
93.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 1013 850 SEK
D
141084.00
97.5Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 1518 299 SEK

Funktioner

  • De har ett öppet droppsäkert hölje för att tillåta flöde av extern luft över och runt motorlindningarna för att hålla den sval under drift.
  • Dessa motorer kommer med överdimensionerade tätade kullager för smidig och kontinuerlig drift och för att förhindra friktionsförluster.
  • Detta inkluderar en styv basmontering som motstår överdrivna vibrationer och ger en exakt inriktning mellan motorn och de omgivande mekanismerna.
  • Dessa enheter är integrerade med 1 tum längre axel än NEMA-motorer och en skyddande skärm för att skydda motorventilerna mot gnagare och insekter.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Var används horisontella motorer?

Horisontella motorer kan användas för både applikationer med variabelt och konstant vridmoment, såsom pumpar, fläktar, kompressorer, kranar och transportörer.

Vad är robusta gjutjärnsklockor?

Kraftiga motorramar i rullat stål med robusta gjutjärnsklockor ger maximal hållbarhet och strukturell styvhet.

Vad är en elektrisk anslutning av kondensatorstart-kondensatordrift?

Kondensatorstart-kondensatorkörning (CSCR)-anslutning ger motorn överlägsna vridmomentegenskaper när motorn arbetar med full hastighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?