HUVUDFILTER INC. MF0178518 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 7.99 tum höjd | CF7KWC 2062271

MAIN FILTER INC. MF0178518 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Tätning, 7.99 tums höjd

Artikel: CF7KWC Modell: MF0178518Cross Ref: 2062271 '
896SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.347 "
Botten OD2.362 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC216 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.99 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron80
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD2.362 "

Produktinformation:

    • Repalement HYDAC/HYCON 2062271

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0178354 Hydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF7KPE 2055601 MF01783544.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tum13.11 "-2 783 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0178398 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF7KQU 2060135 MF01783982.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-805SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0178532 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 80 mikron kapacitet, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF7KWP 2062395 MF01785322.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-866SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0178602 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF7KYQ 2066372 MF01786022.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tum6.71-805SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0178811 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF7LEB 0110R074WHCB6 MF01788112.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tum6.71 "-866SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0178813 Växlingshydraulfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF7LEC 0110R074WHCV MF01788132.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tum6.71-805SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0178932 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 80 mikron, Viton tätning, 7.99 tum höjd | CF7LHB 0240R074W MF01789322.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-896SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178518 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Tätning, 7.99 tums höjd
896SEK /enhet