MAIN FILTER INC. MF0182777 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 5.86 Inch Height | CF7LYR 300485

MAIN FILTER INC. MF0182777 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton -tätning, 5.86 tum höjd

Artikel: CF7LYR Modell: MF0182777Cross Ref: 300485 '
866SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.087 "
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg60
filter~~POS=TRUNC113 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd5.86 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.965 "
Topp OD2.087 "

Produktinformation:

    • Repalement INTERNORMEN 300485

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006203 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.09 tums höjd | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 kvm Tum369SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006789 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 kvm Tum538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007596 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum780SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007674 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.76 tums höjd | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---436SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008142 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 5.74 tums höjd | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---1 459 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008418 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 kvm Tum353SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025885 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 6.61 tums höjd | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---992SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0182777 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton -tätning, 5.86 tum höjd
866SEK /enhet