A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 5" , Typ av kuddar: Huvud och keps , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: anodiserat aluminium , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: MX5 / MS4 , Kolvmaterial: Komposit , Kolvstång Material: Förkromad fodral härdat stål , Portstorlek: 1 / 2 " , Rod Dia.: 1" , Stångens längd: 1.25 " , Stång Trådstorlek: 3/4 "-16 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål