MAIN FILTER INC. MF0223109 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 Inch Height | CF7RQK P171243

MAIN FILTER INC. MF0223109 Hydrauliskt filter, trådnät, 149 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 tums höjd

Artikel: CF7RQK Modell: MF0223109Cross Ref: P171243 '
2 051 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.996 "
Botten OD5.61 "
Dölj tryck51
Kracktryck51 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC1251 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd12.12 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktinformation:

    • Repalement DONALDSON/FBO/DCI P171243

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0007618 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF6RKJ MF00076185.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 051 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007792 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF6RNA MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tum9.76 "3.11 "960SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008163 Växlingshydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.52 tums höjd | CF6RNU MF00081632.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tum9.521.496 "803SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024293 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 051 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066842 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF7CWZ MF00668425.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 051 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066907 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.52 tums höjd | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tum9.521.496 "803SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0092951 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tum9.763.11 "960SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0223109 Hydrauliskt filter, trådnät, 149 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 tums höjd
2 051 kr /enhet