HUVUDFILTER INC. MF0066842 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF7CWZ

MAIN FILTER INC. MF0066842 Hydrauliskt filter, trådnät, 149 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 tums höjd

Artikel: CF7CWZ Modell: MF0066842
2 051 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.996 "
Botten OD5.61 "
Dölj tryck51
Kracktryck51 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC1251 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd12.12 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktinformation:

    • Repalement FLOW EZY

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0007618 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF6RKJ MF00076185.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 051 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007792 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF6RNA MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tum9.76 "3.11 "960SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008163 Växlingshydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.52 tums höjd | CF6RNU MF00081632.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tum9.521.496 "803SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024293 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 051 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066907 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.52 tums höjd | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tum9.521.496 "803SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0092951 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 149 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tum9.763.11 "960SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0092961 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF7DYB 909309 MF00929615.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 051 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066842 Hydrauliskt filter, trådnät, 149 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 tums höjd
2 051 kr /enhet