HUVUDFILTER INC. MF0307818 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8BMD HF30195

MAIN FILTER INC. MF0307818 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tums höjd

Artikel: CF8BMD Modell: MF0307818Cross Ref: HF30195 '
511SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.75 "
Sprängtryck261 PSI
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg3
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet26 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.31 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD3.75 "

Produktinformation:

    • Repalement FLEETGUARD HF30195

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdTrådTråd storlekTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0300984 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304029 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8AAD MF030402940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305579 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8AKE HI204606 MF030557926 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305619 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8ALK HI204664 MF030561940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307835 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF8BMQ HF30238 MF030783526 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50628SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308468 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8BYZ HF6603 MF030846826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308469 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF8BZA HF6604 MF030846926 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50628SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0307818 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tums höjd
511SEK /enhet