HUVUDFILTER INC. MF0309104 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 11.81 tums höjd | CF8CQQ HF7992

MAIN FILTER INC. MF0309104 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height

Artikel: CF8CQQ Modell: MF0309104Cross Ref: HF7992 '
609SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd11.81 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Repalement FLEETGUARD HF7992

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdmikronTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0062740 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 17.99 tums höjd | CF7ALW R331G25P MF0062740Ut-och-in3.5 "6.083 "Ut-och-in17.99 "253.5 "6.083 "1 261 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065838 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 9.29 tums höjd | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in9.29 "251.732 "3.661 "749SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065846 Hydraulfilter, glas/vattenborttagning, 25 mikron kapacitet, Buna tätning, 9.29 tum höjd | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "802SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065872 Växlingshydraulikfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 18.5 tums höjd | CF7CDG S4111G25 MF0065872Ut-och in1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "1 456 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065972 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 18.27 tums höjd | CF7CFQ WG161 MF0065972Ut-och in2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "898SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065985 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 7.8 tums höjd | CF7CFV WG188 MF0065985Ut-och-in-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "545SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066064 Växlingshydraulikfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 9.53 tums höjd | CF7CHV WG390 MF0066064Ut-och-in-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "780SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0309104 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height
609SEK /enhet