MAIN FILTER INC. MF0343332 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.59 Inch Height | CF8LBJ

MAIN FILTER INC. MF0343332 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.59 Inch Height

Artikel: CF8LBJ Modell: MF0343332
426SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Kapacitet16.22
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC181 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.59 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Återkallelse SEPARATION TECHNOLOGIES

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdmikronTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0005345 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 6.37 tums höjd | CF6QLD MF0005345Ut-och-in-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "729SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005348 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 12.91 tums höjd | CF6QLE MF0005348Ut-och-in-3.563 "Ut-och-in12.91 "251.898 "3.563 "1 355 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006005 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 3.66 tums höjd | CF6QLR MF0006005Ut-och-in-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "644SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006009 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 3.58 tums höjd | CF6QLV MF0006009Ut-och-in-1.752 "Ut-och-in3.58 "250.87 "1.752 "553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006013 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QLZ MF0006013Ut-och-in-1.752 "Ut-och-in6.18 "250.87 "1.752 "552SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006017 Hydraulikfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 4.52 tums höjd | CF6QMD MF0006017Ut-och-in-2.717 "Ut-och-in4.52 "251.346 "2.717 "880SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006021 Hydraulikfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 6.81 tums höjd | CF6QMH MF0006021Ut-och-in-2.717 "Ut-och-in6.81 "251.343 "2.717 "1 078 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343332 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.59 Inch Height
426SEK /enhet